REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 tambur industrial 1/2 inch 50 picioare lungime | AA4MBM 12U322

REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 tambur industrial 1/2 inch 50 picioare lungime

În stoc
Element: AA4MBM Model: A5850 OLPSMR 1Crucea Ref: 12U322

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€806.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiFără grăsime
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiIndustrial
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
ID-ul furtunuluiDa
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunPVC
Ieșire furtun (In.)1/2 "(M) NPT
Material carcasăOţel
ZăvorZăvor liniștit
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePerete, Coloană
Inălțime totală17.88 "
Lungime totală16.5 "
Lățimea totală5 13 / 16 "
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareBuna
Material pivotantOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.57
Înălțimea navei (cm)57.91
Lungimea navei (cm)56.9
Lățimea navei (cm)20.83
Codul HS3917390050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial furtunRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.AdmisieZăvorPresiune maximăPreț
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 tambur industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1Tambur pentru furtunPVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi€892.31
REELCRAFT 5650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1Tambur pentru furtunPVCLubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare300 psi€801.08
REELCRAFT 5605 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Tambur pentru furtun-Lubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi€741.75
REELCRAFT 5650 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AL8GWG 5650 OLPTambur pentru furtun---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9WUZ A5850 OLPTambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€738.97
REELCRAFT 5605 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9WYD 5605 OLPTambur pentru furtun---0.6 "3/8 "NPT (F)--€577.27
REELCRAFT 5650 OLPSMR Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | BT4ZEH 5650 OLPSMRTambur pentru furtun---0.6 "1/2 "NPT (F)--€777.76
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 tambur industrial 1/2 inch 50 picioare lungime
€806.90 /unitate