REELCRAFT A5850 OLP-RH Tambur pentru furtun cu arc, lungime furtun de 50 de picioare, 300 Psi max. Presiune | CD3XMY 448F66

REELCRAFT A5850 OLP-RH Tambur pentru furtun cu retur cu arc, lungime furtun de 50 de picioare, 300 Psi max. Presiune

În stoc
Articol: CD3XMY Model: A5850 OLP-RHCrucea Ref: 448F66

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,227.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMulinete pentru furtun de primăvară
RulmențiLubrifiat permanent
Tipul de unitateÎntoarcerea primăverii
Evaluarea taxeiMediu
finalizareaPudră acoperită
Capetele furtunului1/2 "(M) NPT
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului50ft
Material furtunCauciuc
Material carcasăOţel
ZăvorBlocarea
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.150 grade F
MontarePerete, tavan, camion
Outlet1/2 "(F) NPT
Inălțime totală17.5 "
Lungime totală16.5 "
Lățimea totală7"
Admisia mulinetei3/8 "(F) NPT
Tipul de etanșareBuna N
Material pivotantOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.79

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial furtunRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.AdmisieZăvorPresiune maximăPreț
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 tambur industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1Tambur pentru furtunPVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi€892.31
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 tambur industrial 1/2 inch 50 picioare lungime | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1Tambur pentru furtunPVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi€806.90
REELCRAFT 5650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1Tambur pentru furtunPVCLubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare300 psi€801.08
REELCRAFT 5605 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Tambur pentru furtun-Lubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi€741.75
REELCRAFT 5650 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AL8GWG 5650 OLPTambur pentru furtun---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9WUZ A5850 OLPTambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€738.97
REELCRAFT 5605 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9WYD 5605 OLPTambur pentru furtun---0.6 "3/8 "NPT (F)--€577.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT A5850 OLP-RH Tambur pentru furtun cu retur cu arc, lungime furtun de 50 de picioare, 300 Psi max. Presiune
€1,227.23 /unitate