REELCRAFT A5835 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 35 picioare | BT7KLU

REELCRAFT A5835 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 35 picioare

Articol: BT7KLU Model: A5835 OLP
€724.41 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
FurtunDa
Capetele furtunului1/2 "NPT (M)
ID-ul furtunului1 / 2 "
Lungimea furtunului35ft
Furtun exterior Dia.0.75 "
Admisie3/8 "NPT (F)
Max. Temp.150 grade F
Outlet3/8 "NPT (F)
Presiune300 psi
Greutate39 lbs.

Detalii produs:

,Tamburele din seria 5005 sunt durabile și compacte pentru o gamă largă de aplicații cu cerințe critice de spațiu., , ,Furtunul este introdus în bază pentru a elimina riscul de solicitare excesivă asupra pivotului, ,Designul pivotant al tubului îndoit oferă o tranziție lină a furtunului pe bobină, ,Swivelul este amplasat în interiorul bobinei pentru protecție împotriva impactului și a mediului, ,Dispozitivul de blocare sigur de viteză permite blocarea pozitivă a bobinei în două poziții pe rotație, ,Toate componentele din oțel sunt acoperite cu pulbere pentru o rezistență maximă la coroziune, , Baza din oțel sudată robot oferă rezistență maximă și calitate constantă, ,Fabricat în SUA, , ,*Bobina este livrată în poziția superioară a vântului. Imaginea mulinetei este afișată în poziția vânt lateral.,

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial furtunRulmențiEvaluarea taxeiFurtun exterior Dia.AdmisieZăvorPresiune maximăPreț
REELCRAFT 5650 OLPSMR 1 tambur industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AA4MBK 12U320 5650 OLPSMR 1Tambur pentru furtunPVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi€892.31
REELCRAFT A5850 OLPSMR 1 tambur industrial 1/2 inch 50 picioare lungime | AA4MBM 12U322 A5850 OLPSMR 1Tambur pentru furtunPVCFără grăsimeIndustrial--Zăvor liniștit300 psi€806.90
REELCRAFT 5650 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 50 picioare lungime | AD7ZDB 4HK89 5650 OLP1Tambur pentru furtunPVCLubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare300 psi€801.08
REELCRAFT 5605 OLP1 Tambur pentru furtun industrial 3/8 inch 500 Psi | AD8PRE 4LMG3 5605 OLP1Tambur pentru furtun-Lubrifiat permanentIndustrial--Rezistență la vibrații, autoblocare500 psi€741.75
REELCRAFT 5650 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AL8GWG 5650 OLPTambur pentru furtun---0.6 "3/8 "NPT (F)--€547.91
RFQ
REELCRAFT A5850 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9WUZ A5850 OLPTambur pentru furtun---0.75 "3/8 "NPT (F)--€738.97
REELCRAFT 5605 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 3/8 inch, 500 Psi, lungime furtun 50 picioare | AY9WYD 5605 OLPTambur pentru furtun---0.6 "3/8 "NPT (F)--€577.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT A5835 OLP Tambur pentru furtun, diametru interior 1/2 inch, 300 Psi, lungime furtun 35 picioare
€724.41 /unitate