WATTS Supapă de reducere a presiunii apei, alamă fără plumb, 25 până la 75 psi


Filtru
Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Lungime: 8.75 " , Material: Alama fără plumb , Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 160 grade F , Interval de reglare a presiunii: 25 la 75 psi , Tip supapă: Standard
StilModelÎnălţimeDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
11/2 25AUB-GG-Z3
11 15 / 16 "1.5 "€971.93
B
11/4 25AUB-GG-Z3
11.437 "1.25 "€682.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?