Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 50 Psi | AF8EEE 25CC99

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 50 Psi

În stoc
Articol: AF8EEE Model: 11/4 25AUB-GG-Z3Crucea Ref: 25CC99

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€682.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reducere a presiunii apei
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Înălţime11.437 "
Lungime8.75 "
MaterialAlama fără plumb
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.160 grade F
Dimensiunea conductei1.25 "
Setări presiune presetate50 psi
Gama de reglare a presiunii25 la 75 psi
FiltruNu
Tipul supapeiStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.185
Înălțimea navei (cm)24.45
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8481100020

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiunea conducteiPreț
WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 50 Psi | AB8AJQ 25CD01 11/2 25AUB-GG-Z311 15 / 16 "1.5 "€971.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Supapă de reducere a presiunii apei 50 Psi
€682.57 /unitate