KILLARK Cleme pentru conducte


Filtru
Finish: Galvanizat la cald , Material: Fier maleabil , Subcategorie: Cleme pentru conducte
StilModelArticolLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
PCC075
Clemă pentru conducte paralele3.1 "1.7 "€17.85
B
RACC150
Clemă pentru conducte în unghi drept3.5 "3.3 "€12.09

Cleme pentru conducte

Clemele de conducte Killark sunt folosite pentru a fixa conductele metalice rigide, EMT sau IMC perpendiculare sau paralele pe grinda, canalul și suporturile unghiulare. Acestea au o construcție din fontă maleabilă cu finisaj galvanizat la cald pentru a oferi o rezistență excelentă la compresiune și rezistență la crăpare și coroziune. Aceste cleme sunt capabile să manevreze sarcini grele și sunt disponibile în opțiuni de lungime de 3.1 și 3.5 inchi.
Raptor Supplies De asemenea, oferă cleme pentru conducte de margine în lungimi cuprinse între 2-13/16 și 5.125 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?