CONDOR Veste din poliester de înaltă vizibilitate clasa 2


Vestele rezistente la flacără de înaltă vizibilitate din seria Condor 4CW sunt ideale pentru siguranța lucrătorilor, permițându-le să identifice lucrătorii de la distanță, reducând riscul de accidente și îmbunătățind siguranța generală pe șantier. Aceste veste Hi-Viz sunt utilizate în șantierele de construcții, lucrări de utilități și întreținere și lucrări rutiere și controlul traficului....Citeste mai mult

Filtru
Grupă de vârstă: Adult , Clasa ANSI: 2 , Evaluare ATPV: Neevaluate , Tip de închidere: Fermoar dielectric , Se potrivește cu dimensiunea pieptului: 68 " , Sex: Unisex , Lungime: 28.5 " , Material: Poliester Mesh , Număr de buzunare: 0 , Buzunare: 2 În interior , Mărimea: 4XL
StilModelCuloriCuloare dungiPreț (ex. TVA)
A
4CWC6
teiPortocaliu / Argintiu€81.22
B
4CWD3
PortocaliuVar / Argint€79.95

Veste din poliester de înaltă vizibilitate clasa 2

Vestele rezistente la flacără de înaltă vizibilitate din seria Condor 4CW sunt ideale pentru siguranța lucrătorilor, permițându-le să identifice lucrătorii de la distanță, reducând riscul de accidente și îmbunătățind siguranța generală pe șantier. Aceste veste Hi-Viz sunt utilizate în șantierele de construcții, lucrări de utilități și întreținere și lucrări rutiere și controlul traficului.

DESCRIERE

  • Aceste veste sunt realizate din material durabil din poliester pentru rezistența și rezistența ridicată la uzură în mediile de lucru solicitante.
  • Acestea au o chenar cu dungi reflectorizante cu o culoare contrastantă pentru o vizibilitate excelentă atât în ​​timpul zilei, cât și în condiții de lumină scăzută.
  • Aceste veste sunt echipate cu o închidere cu fermoar care permite o fixare ușoară și sigură în timpul activităților de lucru.
  • Acestea îndeplinesc standardul ANSI/ISEA, care este un standard de siguranță recunoscut pentru îmbrăcămintea de înaltă vizibilitate.
  • Spatele vestei are un model cu dungi „U” care oferă vizibilitate suplimentară din diferite unghiuri, îmbunătățind siguranța purtătorului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?