A Capacitate pe raft: 600 lb. , Culoare: Gri , Distanța dintre rafturi: 26.75 " , Adâncime sertar: 19-13/16 " , Înălțimea sertarului: 6.187 " , Lățimea sertarului: 14 5 / 16 " , Finalizarea: Pudră acoperită , Ecartament: 14 , Mâner: Tubular , Mâner inclus: Da , Înălțimea buzelor: 1-1 / 2 "sus și jos , Capacitate de incarcare: 1200 lbs. , Număr de sertare: 1 , Număr de rafturi: 2 , Adâncime totală: 36 " , Lungime totală: 42 " , Lățimea totală: 24.25 " , Lungimea raftului: 36 " , Stil raft: labiat , Tip raft: Buzele sus , Lățimea raftului: 24 " , Material superior: Mat de cauciuc