GRAINGER RSIC-2436-2-5PU-95 Cărucior de instrumente 1200 lb oțel 42 in. | AG7AUZ 49Y233

GRAINGER RSIC-2436-2-5PU-95 Cărucior de instrumente 1200 lb oțel 42 in.

În stoc
Articol: AG7AUZ Model: RSIC-2436-2-5PU-95Crucea Ref: 49Y233

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,451.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu instrumente
Capacitate pe raft600 lb.
Materialul coșuluiOţel
Caster Dia.5"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului1.25 "
CuloriGri
Distanța dintre rafturi26.75 "
Adâncimea sertarului19-13/16 "
Înălțimea sertarului6.187 "
Lățimea sertarului14 5 / 16 "
finalizareaPudră acoperită
Ecartament14
MânerTubular
Mâner inclusDa
Înălțimea buzelor1-1 / 2 "sus și jos
Capacitate de încărcare1200 lbs.
MaterialOţel
Numărul sertarelor1
Numărul de rafturi2
Adâncimea totală36 "
Inălțime totală36.25 "
Lungime totală42 "
Lățimea totală24.25 "
Lungimea raftului36 "
Stil raftlabiat
Tipul raftuluiBuzele sus
Lățimea raftului24 "
Material de topMat de cauciuc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 42.3
Înălțimea navei (cm)119.38
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS9403200030

Variante de produs

ProdusModelCaster Dia.Material de rotireTip rotorLățimea rotoruluiInălțime totalăPreț
GRAINGER RSIC-2436-2-8PN-95 Cărucior de instrumente 1200 lb oțel 42 in. | AG7AUY 49Y232 RSIC-2436-2-8PN-958"Pneumatic(2) Rigid, (2) Pivotant2.5 "39.75 "€1,834.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER RSIC-2436-2-5PU-95 Cărucior de instrumente 1200 lb oțel 42 in.
€1,451.41 /unitate