Frână cu rotire inclusă: Nu , Gama de evaluare a sarcinii roților: 300 - 999 lb. , Temp. Gama disponibila: Da , Material roată roată: poliuretan , Forma roții roților: Standard , Culoare de bază: Gri , Material de bază: polietilenă , Finisaj cadru: Placat cu zinc , Capacitate de incarcare: 250 lb. , Evaluare de încărcare: 300 lb. , Material: Cauciuc cu modul ridicat , fără marcaj: Da , Lățimea totală: 1.5 " , Pista de rulare: Bilă dublă întărită , Diametrul tijei: 53 / 64 " , Lungimea tijei: 2.187 " , Tip tulpină: Inel de frecare , Temp. Gamă: -30 grade până la 180 grade F , Rulmenți roților: Minge , Culoare roată: Gri , Diametrul roții: 5" , Materialul roții: poliuretan , Lățimea roții: 1.25 "