Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rolă pivotantă METRO 5MP 5 300 lb Poliuretan | AB9QBR 2ENG7

METRO Rolă pivotantă de 5 MP 5" 300 lb Poliuretan

În stoc
Articol: AB9QBR Model: 5MPCrucea Ref: 2ENG7
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
€85.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a tijei
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Temp. Gama disponibilăDa
Materialul roții rotativepoliuretan
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăpolietilenă
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Rating de încărcare300 lb.
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Inălțime totală6 3 / 32 "
Pista de curseBilă dublă întărită
Diametrul tulpinii.53 / 64 "
Lungimea tijei2.187 "
Tip tulpinăInel de frecare
Temp. Gamă-30 grade până la 180 grade F
Rulmenți cu roțiMinge
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților5"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8302200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăPreț
Rolă pivotantă METRO 5MDA, înălțime de 5 inchi, cu bară de protecție tip gogoși | AB6ANH 20W852 5MDA5"€55.19
METRO 5MDXA Rolă pivotantă cu tijă H 5 inch cu bara de protecție tip gogoși | AB6ANM 20W857 5MDXA5"€55.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

METRO Rolă pivotantă de 5 MP 5" 300 lb Poliuretan
€85.41 /unitate