BUSSMANN Siguranțe americane din sticlă și ceramică: seria GBB


Filtru
Material corp: Ceramică , Stilul corpului: Cilindric , Diametru: 1 / 4 " , Element: Singur , Funcțional egal cu: 322 , Indicator / Neindicativ: Neindicativ , Lungime: 1.25 " , Respingere/Nerespingere: Nerefuzare , Viteza: Actiune foarte rapida , Voltaj: 250VAC / 125VDC
StilModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
GBB-12-R
12200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€176.95
B
GBB-15-R
15200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€178.16
C
GBB-25-R
25200A la 250 VAC, 200A la 125 VAC / DC5€148.31
D
GBB-30-R
30200A la 250 VAC, 200A la 125 VAC / DC5€142.69

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?