Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN GBB-25-R 25a Gbb 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9BVK 1CC16

BUSSMANN GBB-25-R Siguranță 25a Gbb 250vac/125vdc - pachet de 5

În stoc
Articol: AA9BVK Model: GBB-25-RCrucea Ref: 1CC16
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
€149.97 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cu322
Amplificatoare cu siguranță25
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200A la 250 VAC, 200A la 125 VAC / DC
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune foarte rapida
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536100040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț
Siguranță BUSSMANN GBB-12-R 12a Gbb 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9BVH 1CC12 GBB-12-R12200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€176.95
Siguranță BUSSMANN GBB-15-R 15a Gbb 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9BVJ 1CC13 GBB-15-R15200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€178.16
Siguranță BUSSMANN GBB-30-R 30a Gbb 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9BVL 1CC18 GBB-30-R30200A la 250 VAC, 200A la 125 VAC / DC5€143.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN GBB-25-R Siguranță 25a Gbb 250vac/125vdc - pachet de 5
€149.97 /ambalaj