Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță BUSSMANN GBB-30-R 30a Gbb 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9BVL 1CC18

BUSSMANN GBB-30-R Siguranță 30a Gbb 250vac/125vdc - pachet de 5

În stoc
Element: AA9BVL Model: GBB-30-RCrucea Ref: 1CC18
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
€143.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpCeramică
Stilul corpuluiCilindric
Diametru1 / 4 "
ElementSingur
Funcțional egal cu322
Amplificatoare cu siguranță30
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii200A la 250 VAC, 200A la 125 VAC / DC
Lungime1.25 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune foarte rapida
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS8536100040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăEvaluarea întreruperiiPkg. Cant.Preț
Siguranță BUSSMANN GBB-12-R 12a Gbb 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9BVH 1CC12 GBB-12-R12200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€176.95
Siguranță BUSSMANN GBB-15-R 15a Gbb 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9BVJ 1CC13 GBB-15-R15200A la 250 VAC, 10kA la 125 VAC / DC5€178.16
Siguranță BUSSMANN GBB-25-R 25a Gbb 250vac/125vdc - Pachet De 5 | AA9BVK 1CC16 GBB-25-R25200A la 250 VAC, 200A la 125 VAC / DC5€149.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN GBB-30-R Siguranță 30a Gbb 250vac/125vdc - pachet de 5
€143.46 /ambalaj