WATTS Supape cu bilă cu port standard


Filtru
Tip filet de intrare: NPT , Min. Temp.: -20 grade F , Tip tulpină: Dovadă de explozie
StilModelTip de portMaterial de bilăMaterial corpMaterial scaunMaterialul arboreluiCuplulTipul de controlConexiune de intrarePreț (ex. TVA)
A
B6080-M1 1/2
CompletAlamă cromatăBronzPTFE virginAlamă60 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€74.32
RFQ
B
B6000M2-LH 2
StandardAlamă cromatăBronzDurafill și UnisealAlamă250 in-lbs.Mâner manetă de blocareFemelă filetată€232.63
RFQ
C
B6000M2-UL-MASS
StandardAlamă cromatăBronzDurafill și UnisealAlamă150 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€139.55
RFQ
D
LFB6001M2 3/4
StandardAlamă cromatăBronzDurafill și UnisealAlamă90 in-lbs.Manerul maneteiPriză€106.09
RFQ
E
B6000 3/8
StandardAlamă cromatăBronz turnatDurafillAlamă60 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€34.13
RFQ
C
B6002M2 3/4
StandardAlamă cromatăBronz turnatPTFE îmbunătățitAlamă90 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€121.84
RFQ
F
B6000M2-SS 1
Standard316 oțel inoxidabilBronz turnatDurafill și Uniseal316 oțel inoxidabil150 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€126.97
RFQ
F
B6000M2-SS 3/4
Standard316 oțel inoxidabilBronz turnatDurafill și Uniseal316 oțel inoxidabil90 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€93.59
RFQ
G
B6000M2 1 1/4
StandardAlamăBronz turnatDurafillAlamă175 in-lbs.Mâner manetă de blocareFemelă filetată€119.30
RFQ
H
B6000M2-LH 1
StandardAlamăBronz turnatDurafill și UnisealAlamă150 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€92.90
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?