WATTS B6000M2-SS Supapă cu bilă standard 3/4, dimensiune 3/4 inch, bronz, pachet de 2 | CA4BVL 0896157

WATTS B6000M2-SS Supapă cu bilă standard 3/4, dimensiune 3/4 inch, bronz, pachet de 2

Articol: CA4BVL Model: B6000M2-SS 3/4Crucea Ref: 0896157
€93.58 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilă316 oțel inoxidabil
Finisaj corporalBronz
Material corpBronz turnat
Tipul de controlManerul manetei
Cv25 g / min
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Max. Temp.450 de grade F
Conexiune la prizăFemelă filetată
Tip de portStandard
Material scaunDurafill și Uniseal
Materialul arborelui316 oțel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Cuplul90 in-lbs.
Material de spălatPTFE armat cu sticlă

Detalii produs:

Supapă cu bilă cu port standard, dimensiune 3/4 inch, bronz, pachet de 2

Variante de produs

ProdusModelTip de portMaterial de bilăMaterial corpMaterial scaunMaterialul arboreluiCuplulTipul de controlConexiune de intrarePreț
Supapă cu bilă WATTS B6000 cu orificiu standard 3/8, dimensiune 3/8 inch | BY4CLA 0393020 B6000 3/8StandardAlamă cromatăBronz turnatDurafillAlamă60 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€28.20
RFQ
WATTS B6002M2 Supapă cu bilă cu porturi standard 3/4, FPT x MPT, dimensiune 3/4 inch, bronz, pachet de 2 | BZ9VDK 0891933 B6002M2 3/4StandardAlamă cromatăBronz turnatPTFE îmbunătățitAlamă90 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€100.70
RFQ
WATTS B6080-M1 Supapă cu bilă standard 1/2, filet Npt, dimensiune 1/2 inch, bronz | BZ9VDQ 0894227 B6080-M1 1/2CompletAlamă cromatăBronzPTFE virginAlamă60 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€61.43
RFQ
WATTS B6000M2-UL-MASS Supapă cu bilă standard, dimensiune 1 inch, bronz, pachet de 2 | BZ9VEF 0898112 B6000M2-UL-MASSStandardAlamă cromatăBronzDurafill și UnisealAlamă150 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€115.33
RFQ
WATTS LFB6001M2 Supapă cu bilă cu porturi standard 3/4, conexiune la capătul lipit, dimensiune 3/4 inch, pachet de 2 | CA4BUP 0555197 LFB6001M2 3/4StandardAlamă cromatăBronzDurafill și UnisealAlamă90 in-lbs.Manerul maneteiPriză€87.68
RFQ
WATTS B6000M2-SS Supapă cu bilă standard cu 1 orificiu, dimensiune 1 inch, bronz, pachet de 2 | CA4BVD 0897674 B6000M2-SS 1Standard316 oțel inoxidabilBronz turnatDurafill și Uniseal316 oțel inoxidabil150 in-lbs.Manerul maneteiFemelă filetată€104.94
RFQ
WATTS B6000M2 Supapă cu bilă standard cu orificiu 1 1/4, capăt filetat, dimensiune 1 1/4 inch, bronz, pachet de 2 | CA9NQR 0407453 B6000M2 1 1/4StandardAlamăBronz turnatDurafillAlamă175 in-lbs.Mâner manetă de blocareFemelă filetată€98.60
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS B6000M2-SS Supapă cu bilă standard 3/4, dimensiune 3/4 inch, bronz, pachet de 2
€93.58 /unitate