Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee Oțel inoxidabil | AE6QQT 5UNH4

PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee Oțel inoxidabil

În stoc
Articol: AE6QQT Model: 2-2-2 MBT-SSCrucea Ref: 5UNH4
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
€95.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură
Material corpOţel inoxidabil
Tip conexiuneFNPT x FNPT x MNPT
Dimensiune hexagonală9 / 16 "
Presiune maximă5500 psi
Dimensiunea conductei1 / 8 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4-4 MBT-SS Branch Tee Tee 1/4 inch Hex 3/4 | AA9HUP 1DGN3 4-4-4 MBT-SS316 oțel inoxidabilFNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€103.16
PARKER 6-6-6 MBT-SS Branch Tee Tee 3/8 Inch Hex 7/8 | AA9HUQ 1DGN4 6-6-6 MBT-SS316 oțel inoxidabilMNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€170.77
PARKER 8-8-8 MBT-SS Branch Tee Tee 1/2 inch Hex 1 1/16 | AA9HUR 1DGN5 8-8-8 MBT-SS316 oțel inoxidabilMNPT1-1/16 "4500 psi1 / 2 "€240.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee Oțel inoxidabil
€95.60 /unitate