Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER 8-8-8 MBT-SS Branch Tee Tee 1/2 inch Hex 1 1/16 | AA9HUR 1DGN5

PARKER 8-8-8 MBT-SS Branch Tee Tee 1/2 inch Hex 1 1/16

În stoc
Element: AA9HUR Model: 8-8-8 MBT-SSCrucea Ref: 1DGN5
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
€240.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTee de ramură
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiuneMNPT
Dimensiune hexagonală1-1/16 "
Presiune maximă4500 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-425 grade până la 1200 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7307290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpTip conexiuneDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
PARKER 4-4-4 MBT-SS Branch Tee Tee 1/4 inch Hex 3/4 | AA9HUP 1DGN3 4-4-4 MBT-SS316 oțel inoxidabilFNPT x FNPT x MNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€103.16
PARKER 6-6-6 MBT-SS Branch Tee Tee 3/8 Inch Hex 7/8 | AA9HUQ 1DGN4 6-6-6 MBT-SS316 oțel inoxidabilMNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€170.77
PARKER 2-2-2 MBT-SS Branch Tee Oțel inoxidabil | AE6QQT 5UNH4 2-2-2 MBT-SSOţel inoxidabilFNPT x FNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€95.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 8-8-8 MBT-SS Branch Tee Tee 1/2 inch Hex 1 1/16
€240.48 /unitate