LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TBG C215K34DB3AA

LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2TBG Model: 141084.00Ref încrucișat: C215K34DB3AA

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,021.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
CodK
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le215TZ
Amplificatori de încărcare completă40 / 59
HP10 / 15
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW7.50 / 11.2
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere97.5
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600 / 3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.1 1 / 8 "
TipKD
Voltaj230 / 230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 71.55
Înălțimea navei (cm)36.2
Lungimea navei (cm)57.48
Lățimea navei (cm)40.97

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 84
    • Eficiență 75%: 89.7
    • Rulment OPE: 206
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 309
    • Plăcuță de identificare: 92005-5
    • Înfășurare: BK10276
    • GRUP: 1
    • Vopsea: GR - DESCHIS (EPOXY)

Variante de produs

ProdusModelFactor de putereTaxăInrameaza-leRPMTipVoltajAmplificatori de încărcare completăHPPreț
LEESON 131847.00 C182C34DB2B Motor de uz general | AJ2RUL C182C34DB2B 131847.0082.5AIROVER182TZ3600CD23027.2-355-7€1,321.51
LEESON 131848.00 C182K34DB4B Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2RUM LM24780 131848.0093.5 / 96.5AIROVER182TZ3600 / 3600KD230 / 23031 / 427 1/2 / 10€1,530.23
LEESON 140640.00 C215K34DB2A Motor HVAC 50-60 Hertzi | AJ2RZJ C215K34DB2A 140640.0082 / 94Continuu215TZ3600 / 3600KD230 / 23039.5 / 61.510 / 15€2,051.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 141084.00 C215K34DB3AA Motor de uz general 50-60 Hertzi
€2,021.70 /unitate