BURNDY Conectori standard de compresie cilindric


Filtru
Lungime barilă: Pantaloni scurți , Materialul corpului: Cupru , Tip conector: Butoi drept , Material: Cupru , Stil: Standard , Tip: Comercial, 600V la 35KV
StilModelVizorDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiDimensiunea știftuluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndPreț (ex. TVA)
A
YA34T8
Nu500 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.56 "Maro20; 2990.75 "€81.12
B
YA2CT6
Nu2AWG2AWG1 / 2 "0.81 "Maro100.56 "€26.32
C
YA26LBOX
Nu2/0 AWG2/0 AWG3 / 8 "0.83 "Negru130.41 "€18.66
D
YA8CL1BOX
Da8AWG8AWG1 / 4 "0.44 "Roșu490.25 "€7.19
E
YA27L4BOX
Da3/0 AWG3/0 AWG3 / 8 "0.91 "Portocaliu140.41 "€39.24
F
YA29LBOX
Da250 kcmil250 kcmil1 / 2 "1.11 "Galben160.53 "€41.42
G
YA26L6BOX
Da2/0 AWG2/0 AWG1 / 2 "0.83 "Negru130.53 "€18.76
H
YA25L4BOX
Da1/0 AWG1/0 AWG3 / 8 "0.75 "Roz120.41 "€18.85
I
YA28LBOX
Da4/0 AWG4/0 AWG1 / 2 "1.02 "Violet150.53 "€30.11
J
YA6CL1BOX
Da6AWG6AWG# 8; # 10 "0.41 "Albastru7; 3740.22 "€8.00
K
YA4CLBOX
Da4AWG4AWG1 / 4 "0.51 "Gri8; 3460.31 "€10.13
L
YA6CL4BOX
Da6AWG6AWG3 / 8 "0.63 "Albastru7; 3740.41 "€8.69
M
YA34L6
Da500 kcmil500 kcmil1 / 2 "1.56 "Maro20; 2990.53 "€66.49
N
YA6CL3BOX
Da6AWG6AWG5 / 16 "0.52 "Albastru7; 3740.34 "€8.56
O
YA2CL4BOX
Da2AWG2AWG3 / 8 "0.61 "Maro100.41 "€17.71
P
YA28L4BOX
Da4/0 AWG4/0 AWG3 / 8 "1.02 "Violet150.41 "€25.14
Q
YA6C2L
Da6AWG6AWG1 / 4 "0.45 "Albastru7; 3740.25 "€20.44
R
YA8CLBOX
Da8AWG8AWG# 8; # 10 "0.41 "Roșu490.22 "€7.32
G
YA2CL2BOX
Da2AWG2AWG1 / 4 "0.61 "Maro100.31 "€20.39
N
YA6CLBOX
Da6AWG6AWG1 / 4 "0.46 "Albastru7; 3740.31 "€6.48
S
YA31L
Da350 kcmil350 kcmil1 / 2 "1.3 "Roșu180.53 "€45.26
T
YA8CL3BOX
Da8AWG8AWG3 / 8 "0.59 "Roșu490.41 "€7.29
U
YA2CL6BOX
Da2AWG2AWG1 / 2 "0.73 "Maro100.53 "€17.37
V
YA2CLBOX
Da2AWG2AWG5 / 16 "0.61 "Maro100.34 "€16.82
K
YA4CL4BOX
Da4AWG4AWG3 / 8 "0.58 "Gri8; 3460.41 "€9.50
W
YA27LBOX
Da3/0 AWG3/0 AWG1 / 2 "0.91 "Portocaliu140.53 "€32.25

Conectori standard de compresie cilindric

Conectorii de compresie Burndy alunecă peste firele goale pentru a asigura conexiunea în circuitele electrice. Sunt fabricate din cupru pentru o conductivitate ridicată și au corpuri de conector drepte pentru conexiuni ușoare, în plus față de rezistența la supratensiuni de curent, temperaturi extreme, coroziune și vibrații. Orificiul de vizor permite asigurarea conexiunilor electrice sunt realizate corect și sigur. Alegeți dintr-o gamă largă de conectori de compresie standard, disponibili în variante cu 1 și 2 orificii.
Raptor Supplies oferă și Burndy cod conductoare de cupru în configurație cu 2 găuri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?