Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA6CL4BOX Standard Butoi Cu Terminal 1 Orificiu 6 Awg | AB6RHC 22C291

BURNDY YA6CL4BOX Terminal standard pentru butoi Cu 1 orificiu 6 Awg

În stoc
Element: AB6RHC Model: YA6CL4BOXCrucea Ref: 22C291
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
€8.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi standard cu o gaură CU Lug
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru
Dimensiunea cablului6AWG
Codul dimensiunii cablului6AWG
Codul culoriiAlbastru
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții7; 374
Hole Center to End0.41 "
Lungime1.63 "
MaterialCupru
VizorDa
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului3 / 8 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.63 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVizorDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiDimensiunea știftuluiLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndPreț
BURNDY YA6CLBOX Standard Butoi Cu Terminal 1 orificiu 6 Awg | AB6RGZ 22C288 YA6CLBOXDa6AWG6AWG1 / 4 "0.46 "Albastru7; 3740.31 "€7.48
BURNDY YA8CL1BOX Standard Butoi Cu Terminal 1 Orificiu 8 Awg | AB6RHA 22C289 YA8CL1BOXDa8AWG8AWG1 / 4 "0.44 "Roșu490.25 "€7.26
BURNDY YA2CL4BOX Stndrd Baril Cu Terminal 1 Hole 2 Awg | AB6RHB 22C290 YA2CL4BOXDa2AWG2AWG3 / 8 "0.61 "Maro100.41 "€19.98
BURNDY YA4CLBOX Stndrd Butoi Cu Terminal 1 Orificiu 4 Awg | AB6RHD 22C292 YA4CLBOXDa4AWG4AWG1 / 4 "0.51 "Gri8; 3460.31 "€10.15
BURNDY YA4CL4BOX Stndrd Baril Cu Terminal 1 gaură 4 Awg | AB6RHE 22C293 YA4CL4BOXDa4AWG4AWG3 / 8 "0.58 "Gri8; 3460.41 "€10.20
BURNDY YA2CL2BOX Stndrd Barrel Cu Terminal 1 Hole 2 Awg | AB6RHF 22C294 YA2CL2BOXDa2AWG2AWG1 / 4 "0.61 "Maro100.31 "€20.78
BURNDY YA26LBOX Stndrd Baril Cu Terminal 1 gaură 2/0 Awg | AB6RHG 22C295 YA26LBOXNu2/0 AWG2/0 AWG3 / 8 "0.83 "Negru130.41 "€18.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA6CL4BOX Terminal standard pentru butoi Cu 1 orificiu 6 Awg
€8.69 /unitate