CHAINFLEX Cablu de control CF77 PUR


Filtru
Material dirijor: Cupru , Culoare jachetă: Gri , Material jachetă: poliuretan , Max. Amperi: 5 , Max. Voltaj: 300V , Min. Raza de indoire: 7.5 x DO , Ecranat/Neecranat: Unshielded , Temp. Gamă: -31 grade până la 176 grade F , Culoare fir: Negru cu numere albe + (1) verde / galben , Dimensiunea firului: 20AWG
StilModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiPreț (ex. TVA)
A
CF77-UL-05-12-1
0.39 "12Tăiat la lungime, comandă după picior€9.40
A
CF77-UL-05-12-25
0.39 "1225ft€168.13
A
CF77-UL-05-12-100
0.39 "12100ft€773.07
A
CF77-UL-05-18-25
0.47 "1825ft€259.55
A
CF77-UL-05-18-100
0.47 "18100ft€1,002.95
A
CF77-UL-05-18-1
0.47 "18Tăiat la lungime, comandă după picior€13.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?