RULAND MANUFACTURING Șuruburi de cuplare din seria SCX


Filtru
Material: Oțel cu oxid negru , Max. RPM: 4000 , Tip: Tip de șurub set dintr-o singură bucată
StilModelBore Dia.Clearance Dia.Max. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț (ex. TVA)
A
SCX-4-4-F
1 / 4 "0.625 "80 In.Lbs.5 / 8 "1"# 10-32 "€47.63
A
SCX-6-6-F
3 / 8 "0.875 "200 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€53.20
A
SCX-5-5-F
5 / 16 "0.875 "150 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€44.63

Șuruburi de cuplare din seria SCX

Șuruburile de fixare de cuplare din seria SCX Ruland Manufacturing sunt potrivite pentru conexiunile arbore la arbore și aplicații servo de înaltă precizie. Acestea dispun de găuri șlefuite de precizie pentru atenuarea vibrațiilor și prevenirea alinierii greșite, precum și pentru a face șuruburile coliniare. Aceste șuruburi testează peste standardele ANSI pentru a oferi o putere maximă de prindere și au o construcție din oțel cu finisaj oxid negru pentru finisaj lucios și rezistență la coroziune. Acestea oferă cupluri cuprinse între 80 și 200 inch-lb și sunt disponibile în diametre ale alezajului de 1/4, 5/16 și 3/8 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?