Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezament 5/16 in | AB8YCW 2AEK7

RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezajul 5/16 in

În stoc
Articol: AB8YCW Model: SCX-5-5-FCrucea Ref: 2AEK7
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
€49.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.5 / 16 "
Clearance Dia.0.875 "
MaterialOțel cu oxid negru
RPM max4000
Max. Cuplul150 In.Lbs.
În afara Dia.7 / 8 "
Lungime totală1.375 "
Dimensiunea șurubului1 / 4-20 "
TipTip de șurub set dintr-o singură bucată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Clearance Dia.Max. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
RULAND MANUFACTURING SCX-4-4-F Tip cuplaj tip șurub Alezajul 1/4 in | AB8YCV 2AEK6 SCX-4-4-F1 / 4 "0.625 "80 In.Lbs.5 / 8 "1"# 10-32 "€52.66
RULAND MANUFACTURING SCX-6-6-F Tip cuplaj tip șurub Alezajul 3/8 in | AB8YCX 2AEK8 SCX-6-6-F3 / 8 "0.875 "200 In.Lbs.7 / 8 "1.375 "1 / 4-20 "€58.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING SCX-5-5-F Tip șurub de fixare cuplaj Alezajul 5/16 in
€49.34 /unitate