CHAINFLEX CF77-UL-05-18-100 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UHF 24C013

CHAINFLEX CF77-UL-05-18-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 5a 300v

În stoc
Articol: AB7UHF Model: CF77-UL-05-18-100Crucea Ref: 24C013

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,002.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCont. Cablu de control flexibil
Material conductorCupru
Culoarea jacheteiGri
Materialul sacouluipoliuretan
Max. Amperi5
Max. Voltaj300V
Min. Raza de indoire7.5 x DO
Diametrul exterior nominal.0.47 "
Număr de conductori18
Ecranat / NeecranatUnshielded
Lungimea bobinei100ft
Temp. Gamă-31 grade până la 176 grade F
Culoarea firuluiNegru cu numere albe + (1) verde / galben
Dimensiunea firului20AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.8275
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)25.65
Lățimea navei (cm)25.65
Codul HS8544499000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelDiametrul exterior nominal.Număr de conductoriLungimea bobineiPreț
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-1 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UEC 24A973 CF77-UL-05-12-10.39 "12Tăiat la lungime, comandă după picior€9.40
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-1 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UED 24A974 CF77-UL-05-18-10.47 "18Tăiat la lungime, comandă după picior€13.60
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UEY 24A992 CF77-UL-05-12-250.39 "1225ft€168.13
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-25 Cablu de comandă cu flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UEZ 24A993 CF77-UL-05-18-250.47 "1825ft€259.55
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 5a 300v | AB7UHE 24C012 CF77-UL-05-12-1000.39 "12100ft€773.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-05-18-100 Cablu de control cu ​​flexibilitate continuă 5a 300v
€1,002.94 /unitate