A B Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Cadru: 56HCZ , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , HP: 1.5 , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Poziția de montare a motorului: Toate Unghiul , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Diametru arbore: 7 / 8 " , Lungimea axului: 2.125 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motoare de uz general, putere de ieșire de 1/2 CP, carcasă ODP
Motoarele de uz general Dayton sunt utilizate cu compresoare, ventilatoare, transportoare, pompe, manipularea materialelor și mașini-unelte. Aceste unități dispun de carcase deschise rezistente la picurare (ODP) care au deschideri ventilate pentru a permite fluxul direct peste înfășurările motorului pentru a disipa căldura datorită funcționării continue. Acestea includ slingers de arbore pentru etanșarea rulmenților arborelui împotriva prafului și a altor contaminanți, păstrând în același timp lubrifierea. Aceste motoare au o construcție din oțel cu design de motor trifazat pentru a funcționa cu un cuplu mai mare și o eficiență mai mare în comparație cu modelele monofazate care au aceleași puteri de ieșire (CP), viteze (rpm) și dimensiuni ale cadrului. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare AC de uz general, disponibile în poziții de montare orizontale și în toate unghiurile.