DAYTON 31TU25 Motor trifazat 3-208/230v 460-1/1 CP | AG2NND

DAYTON 31TU25 Motor trifazat 3-208/230v 460-1/1 CP

În stoc
Element: AG2NND Model: 31TU25

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€689.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56HCZ
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă4.2-3.8 / 1.9
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1.5
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax10.25 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiToate Unghiul
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3450
Eficiență nominală85.5%
Număr de viteze1
Lungime totală13.25 "
Fază3
RPM Group3001-3600
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.7 / 8 "
Lungimea axului2.125 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.5
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelGama RPMAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axFactor de serviciuProiectare incinte motorRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăPreț
DAYTON 31TU26 Motor trifazat 3-208/230v 460-1/1 CP | AG2NNE 31TU261701-18004.4-4.2 / 2.110.25 "1.15Deschideți Dripproof174086.5%13.25 "€751.66
DAYTON 31TU34 Motor trifazat 3-208/230v 460-1/1 CP | AG2NNN 31TU343001-36004.2-3.9 / 1.910.75 "1.25Complet închis, ventilator351084.0%13.125 "€772.29
DAYTON 31TU35 Motor trifazat 3-208/230v 460-1/1 CP | AG2NNP 31TU351701-18004.5-4.3 / 2.110.75 "1.25Complet închis, ventilator174086.5%13.125 "€793.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31TU25 Motor trifazat 3-208/230v 460-1/1 CP
€689.20 /unitate