Temperatura ambientală. Gamă: 40 grade C , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Premium , Finalizarea: Epoxid albastru , Material cadru: Fontă , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Aplicație motor: Turnuri de răcire , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Protecție termică a motorului: Nici unul , Faza: 3 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.15 , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 460 , Garantie: 1 ani
Mecanism de lucru
- Aceste motoare au o placă de montare de bază care se montează pe suprafețe plane. Ele pot fi, de asemenea, fixate pe suprafețe plane.
- Aceste motoare trifazate sunt conectate la o sursă de alimentare trifazată, iar sarcina / cureaua este conectată la arborele motorului pentru transmiterea puterii.
- Aceste motoare sunt ridicate folosind un inel de ridicare sudat pe partea superioară.
DESCRIERE
- Aceste motoare au un design complet închis, răcit cu ventilator, pentru a preveni supraîncălzirea în spații restrânse.
- Au un cadru din fontă și finisaj epoxidic pentru durabilitate și rezistență la abraziune.
- Aceste motoare dispun de rulmenți cu bile pentru a minimiza frecarea în timpul rotației arborelui.
- Au un design cu arbore cu cheie pentru o funcționare anti-alunecare și au garnituri Forsheda la ambele capete pentru o etanșare etanșă.
- Aceste motoare sunt regenerabile pentru o întreținere ușoară și au scurgeri T pentru drenaj eficient.
Întrebări Frecvente
Motoarele turnurilor de răcire Marathon acceptă mai multe viteze?
Da, aceste motoare acceptă setări cu 2 viteze pentru adaptarea la cerințele aplicației.
Care este temperatura maximă suportată de motoarele turnurilor de răcire Marathon?
Aceste motoare pot suporta temperaturi de până la 104 grade F.
Care sunt pozițiile de montare suportate de motoarele turnurilor de răcire maraton?
Aceste motoare acceptă atât pozițiile de montare orizontale, cât și verticale (axul sus).