MARATHON MOTORS 215TTFS7290 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3-7/1 Si 2-1/29 CP | AF32MZF 6YR19 / Y28

MARATHON MOTORS 215TTFS7290 Motor de răcire turn trifazat Tefc 3-7 / 1 și 2-1 / 29 Hp

În stoc
Articol: AF6MZF Model: 215TTFS7290Crucea Ref: 19YR28 / Y382

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,386.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire a turnului
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăPremium
finalizareaEpoxid albastru
Inrameaza-le215T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă9/3.1
HP7-1/2, 1-29/32
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax16.187 "
Aplicarea motoruluiTurnuri de răcire
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1765/875
Eficiență nominală89.5
Lungime totală19.75 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.375 "
Lungimea axului3 9 / 16 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 97.65
Înălțimea navei (cm)36.53
Lungimea navei (cm)68.28
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8501524000

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Inrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungimea axuluiHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 284TTFNA7240 Motor turn de racire trifazat Tefc 3 Si 20 CP | AF5MGH 6YR19 / Y31 284TTFNA72401.875 "284T24/8.54 13 / 16 "20, 521.375 "1775/88091.7€7,499.36
MARATHON MOTORS 286TTFNA7260 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3 Si 25-6/1 CP | AF4MGJ 6YR19 / Y32 286TTFNA72601.875 "286T31/114 13 / 16 "25, 6-1 / 422.875 "1775/88091.7€8,413.66
MARATHON MOTORS 324TTFS7290 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3 Si 30-7/1 CP | AF2MGK 6YR19 / Y33 324TTFS72902.125 "324T35/11.25.5 "30, 7-1 / 223.375 "1785/88891€11,246.05
MARATHON MOTORS 326TTFS9210 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3 Si 40 CP | AF10MGL 6YR19 / Y34 326TTFS92102.125 "326T46/14.65.5 "40, 1024.875 "1782/88891€13,294.37
MARATHON MOTORS 364TTFS9234 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3 Si 50 CP | AF13MGM 6YR19 / Y35 364TTFS92342.375 "364T61/246.125 "50, 1325.375 "1775/89092.4€20,914.04
MARATHON MOTORS 365TTFS9230 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3 Si 60 CP | AF15MZJ 6YR19 / Y36 365TTFS92302.375 "365T74.5/256.125 "60, 1526.375 "1780/88592.4€28,601.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 215TTFS7290 Motor de răcire turn trifazat Tefc 3-7 / 1 și 2-1 / 29 Hp
€5,386.00 /unitate