MARATHON MOTORS 326TTFS9210 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3 Si 40 CP | AF10MGL 6YR19 / Y34

MARATHON MOTORS 326TTFS9210 Motor de răcire a turnului trifazat Tefc 3 și 40 CP

În stoc
Articol: AF6MGL Model: 326TTFS9210Crucea Ref: 19YR34 / Y388

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,294.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de răcire a turnului
Temperatura ambientală. Gamă40 grade C
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăPremium
finalizareaEpoxid albastru
Inrameaza-le326T
Materiale cadruFontă
Amplificatori de încărcare completă46/14.6
HP40, 10
Hz60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax24.875 "
Aplicarea motoruluiTurnuri de răcire
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiBaza rigidă
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1782/888
Eficiență nominală91
Lungime totală30.375 "
Fază3
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.2.125 "
Lungimea axului5.5 "
Protectie termalaNici unul
Voltaj460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 337.95
Înălțimea navei (cm)61.98
Lungimea navei (cm)96.22
Lățimea navei (cm)80.98
Codul HS8501528040

Variante de produs

ProdusModelDiagrama arborelui.Inrameaza-leAmplificatori de încărcare completăLungimea axuluiHPLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 284TTFNA7240 Motor turn de racire trifazat Tefc 3 Si 20 CP | AF5MGH 6YR19 / Y31 284TTFNA72401.875 "284T24/8.54 13 / 16 "20, 521.375 "1775/88091.7€7,499.36
MARATHON MOTORS 286TTFNA7260 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3 Si 25-6/1 CP | AF4MGJ 6YR19 / Y32 286TTFNA72601.875 "286T31/114 13 / 16 "25, 6-1 / 422.875 "1775/88091.7€8,413.66
MARATHON MOTORS 324TTFS7290 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3 Si 30-7/1 CP | AF2MGK 6YR19 / Y33 324TTFS72902.125 "324T35/11.25.5 "30, 7-1 / 223.375 "1785/88891€11,246.05
MARATHON MOTORS 364TTFS9234 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3 Si 50 CP | AF13MGM 6YR19 / Y35 364TTFS92342.375 "364T61/246.125 "50, 1325.375 "1775/89092.4€20,914.04
MARATHON MOTORS 215TTFS7290 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3-7/1 Si 2-1/29 CP | AF32MZF 6YR19 / Y28 215TTFS72901.375 "215T9/3.13 9 / 16 "7-1/2, 1-29/3216.187 "1765/87589.5€5,386.00
MARATHON MOTORS 365TTFS9230 Motor Turn de Racire Trifazat Tefc 3 Si 60 CP | AF15MZJ 6YR19 / Y36 365TTFS92302.375 "365T74.5/256.125 "60, 1526.375 "1780/88592.4€28,601.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 326TTFS9210 Motor de răcire a turnului trifazat Tefc 3 și 40 CP
€13,294.37 /unitate