LEESON 140833.00 C215T17FK19A Motor de uz general 50-60 Hertzi | AJ2TBE C215T17FK19A

LEESON 140833.00 C215T17FK19A Motor de uz general 50-60 Hertzi

În stoc
Articol: AJ2TBE Model: 140833.00Crucea Ref: C215T17FK19A

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,394.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor pentru fermă
Asamblare210-010.01
CodH
AmenajăriB
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le215TC
Amplificatori de încărcare completă26.8 / 13.4
HP10
Hz50/60
Clasa de izolareF
kW7.5
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază3
Factor de putere77 / 79
RotațieREV
RPM1800 / 1500
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 3 / 8 "
TipTF
Voltaj230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 81.9
Înălțimea navei (cm)36.2
Lungimea navei (cm)57.48
Lățimea navei (cm)40.97

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 91.7
    • Rulment OPE: 6206
    • Rulment PE: 6207
    • Plăcuță de identificare: 081299
    • Înfășurare: T9497
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EPOXY)
    • S. F Amperi: 32.4 / 16.2

Variante de produs

ProdusModelVoltajAmplificatori de încărcare completăHzFazăFactor de putereRotațieRPMTipPreț
LEESON 140705.00 P215K17FK5B Motor de uz general | AJ2TAA P215K17FK5B 140705.002304060195CCW SELECTIV1800KF€3,271.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 140833.00 C215T17FK19A Motor de uz general 50-60 Hertzi
€2,394.66 /unitate