WESCO Camioane la scară


Filtru
Culoare: Galben , Lățimea furcii: 7" , Inălțime totală: 48.25 " , Lungime totală: 62.5 " , Diametru rolă: 3"
StilModelCapacitate de încărcareLățimea între furciMaterialul roțiiLungimea furciiPreț (ex. TVA)
A
272936
5000 lb.13.5 "Poliuretan Moldon47.5 "€4,711.09
A
272938
5000 lb.8.5 "Poliuretan Moldon47.5 "€5,021.72

Camioane la scară

Transpaleții cântare Wesco sunt capabili să ridice, să miște și să cântărească paleți într-o singură operațiune; cel mai potrivit pentru centrele de depozitare și distribuție. Aceste camioane dispun de un senzor Mettler-Toledo Hawk și un cântar cu afișaj cu LED care oferă o precizie de cântărire de +/- 0.22 lb. Sunt integrate în continuare cu furci cu lățime de 7 inchi pentru o facilitate ergonomică de control manual în 3 poziții și un 205 de grade. raza de intoarcere. Aceste camioane sunt capabile să manipuleze încărcături de până la 5000 lb și sunt disponibile în opțiuni de lățime de 22.5 și 27.5 pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?