Colierul de furtun Oetiker 10100027 este utilizat pentru a atașa un furtun peste un fiting prin strângerea furtunului în jos. Această clemă de furtun Oetiker 10100027 poate fi utilizată în diverse industrii pentru a asigura transportul lichidelor, gazelor, chimicalelor și altor produse.
Caracteristici:
- Colieră Oetiker 10100027 este un tip de clemă de furtun format dintr-o bandă cu una sau mai multe „urechi” unificate.
- Urechea acestei cleme de furtun este închisă folosind o unealtă de clește pentru a produce o conexiune strânsă și rezistentă la scurgeri la racordul furtunului.
- Această clemă pentru furtun pentru urechi este adesea folosită în aplicații dificile în care sunt prezente furtunuri cu pereți subțiri, materiale plastice rigide și cauciucuri dure și moi.
- Colierul de furtun Oetiker 10100027 este fabricat pentru instalare permanentă și nu este reutilizabil deoarece poate fi separat doar prin mijloace distructive.
Standarde și aprobări:
- ASTM F 2098
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre clemele pentru ureche dublă și cu o singură ureche?
A. Clemele duble pentru urechi asigură o forță de strângere sporită, în timp ce clemele cu o singură ureche permit instalarea și îndepărtarea rapidă și ușoară.
Î. Cum se demontează o clemă de furtun Oetiker 10100027?
A. Utilizatorii pot folosi unelte, cum ar fi un tăietor lateral / cu nas, pentru a îndepărta dispozitivul de blocare și pentru a dezlipi clemele de pe furtunuri. Nu este recomandat să folosiți freze rotative, deoarece acestea pot cauza deteriorarea furtunului în timpul tăierii clemei.
Î. Pot fi reutilizate clemele Oetiker după îndepărtare?
R. Nu, nu putem reutiliza clemele pentru urechi după ce au fost tăiate și îndepărtate, deoarece „urechea” lor este deteriorată. Cu toate acestea, clemele Oetiker selectate, cum ar fi clemele cu profil redus, universale și cu șurub, pot fi reutilizate după îndepărtarea din furtunuri.
Î. Cum măsurați clemele pentru urechi?
A. - Montați furtunul pe țeavă sau fiting (care extinde furtunul).
- Calculați OD (diametrul exterior) al furtunului.
- Alegeți o clemă care poate găzdui acel diametru dat la mijlocul gamei sale.