Clema Oetiker 10100004 este utilizată pentru prinderea cablurilor electrice, a tuburilor din plastic și a furtunurilor de cauciuc și de sudură în aplicații de încălzire și ventilație, automobile, agricultură, minerit și instalații sanitare.
Caracteristici:
- Clema Oetiker 10100004 are un inel de inserție pentru perete subțire, un design cu ureche dublă și o proeminență ovală pentru o prindere strânsă.
- Este fabricat din otel zincat pentru a asigura rezistenta la coroziune pe suprafetele expuse.
- Această clemă oferă un grad de elasticitate pentru adaptarea modificărilor de dimensiune a pieselor îmbinate, cauzate de vibrații sau dilatare termică.
- Configurația dintr-o singură piesă a acestei cleme de ureche asigură o prindere pozitivă și o etanșare rezistentă la manipulare.
- Are margini debavurate care oferă protecție completă pieselor prinse împotriva cicatricilor sau a deteriorărilor mecanice.
Accesorii compatibile:
- Oetiker HO 3000 ME: Aceste clești pneumatice pentru urechi au o mâner de pistol și o forță de închidere strânsă de 3000 N.
- Oetiker HMK 01 / S01: Aceste instrumente manuale pentru cleme pentru urechi au fălci de strângere montate pe partea laterală a cleștelui (HMK S01) sau drept pe clește (HMK 01), făcându-le ușor de lucrat în spații compacte.
- Oetiker CP 01: Aceste clești de clemă fără fir asigură o instalare flexibilă, rapidă și ușoară și asigură precizie și manevrabilitate excelentă în spații înguste.
- Oetiker HO 3000 EL și HO 4000 EL: Acești clești controlați electronic asigură închiderea uniformă a clemei.
Standarde și aprobări:
- UNS S30403 (Sistem de numerotare unificată)
- SAE 1008 (Societatea Inginerilor Auto)
- ISO 9227
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Întrebări frecvente:
Î. Care este diferența dintre clemele cu o singură ureche și cele duble?
A. Clemele duble pentru urechi asigură o forță de strângere sporită, în timp ce clemele simple pentru urechi facilitează instalarea și îndepărtarea rapidă și ușoară.
Î. Este mai bine să crimpați sau să fixați PEX?
A. Pentru o conexiune staționară, rapidă și foarte sigură, instrumentele de sertizare sunt preferate în locul clemelor PEX. Dar dacă aveți nevoie de flexibilitate, optați pentru cleme PEX.
Î. Cum se scoate o clemă Oetiker?
A. Puteți folosi unelte, cum ar fi un tăietor lateral sau cu nas de taur, pentru a îndepărta dispozitivul de blocare în timp ce scoateți clema din furtunuri. Dispozitivele de tăiere rotative nu sunt recomandate deoarece pot deteriora furtunul în timpul tăierii cu cleme.
Î. Cum se selectează clema pentru urechea dreaptă?
A. - Instalați furtunul pe fiting sau țeavă (care extinde furtunul).
- Măsurați OD (diametrul exterior) al furtunului.
- Selectați o clemă care poate găzdui acel diametru special în aproximativ mijlocul intervalului său.