Clema Oetiker 10100019 este fabricată din oțel zincat, anticoroziv, pentru a oferi o gamă de prindere crescută în comparație cu alte cleme standard pentru urechi. Este ideal pentru aplicații de joasă presiune în industria auto, încălzire și ventilație, minerit, agricultură și instalații sanitare. Este compatibil cu tuburi din plastic, cabluri electrice și furtunuri de cauciuc și sudură.
Caracteristici:
- Clema Oetiker 10100019 are un inel de inserție pentru perete subțire, un design cu două urechi și o proeminență ovală pentru o prindere suplimentară.
- Oferă presiune constantă în jurul furtunului, ceea ce îl face potrivit pentru gestionarea expansiunii sau contracției termice și vibraționale.
- Această clemă are o construcție din oțel placat cu zinc pentru a asigura performanță anticorozivă.
- Configurația dintr-o singură piesă a clemei de ureche Oetiker 10100019 garantează o etanșare pozitivă și rezistentă la manipulare.
- Este configurat cu margini debavurate pentru a preveni deteriorarea furtunului.
- Clema este suficient de flexibilă pentru a oferi un grad de elasticitate datorită expansiunii termice sau vibrațiilor, găzduind astfel modificări ale dimensiunii componentelor sau pieselor care sunt îmbinate.
- Deformarea vizibilă a clemei de ureche Oetiker 10100019 oferă dovezi ale închiderii sale corecte.
Accesorii compatibile:
- Oetiker Jaw Pincer: Aceste clești standard pentru fălci sunt folosite pentru a instala cleme pentru urechi și sunt echipate cu mânere mari, izolate, pentru confortul utilizatorului și protecție împotriva pericolelor electrice. Sunt fabricate din oțel forjat pentru a oferi rezistență ridicată la impact, durabilitate și rezistență la abuzurile industriale dure.
- Oetiker HMK 01 / S01: Aceste instrumente manuale pentru cleme pentru urechi au fălci de strângere configurate drept pe clește (HMK 01) sau pe lateralul cleștelui (HMK S01), făcându-le ușor de utilizat în locuri înguste.
- Oetiker HO 3000 ME: Aceste clești pneumatice pentru urechi au o mâneră pistol și o forță de închidere strânsă de 3000 N.
- Oetiker CP 01: Acești clești de clemă fără fir oferă o instalare fără efort și asigură o manevrabilitate excelentă, împreună cu o precizie ridicată în spații înguste.
- Oetiker HO 3000 EL și HO 4000 EL: Acești clești controlați electronic asigură o închidere uniformă de prindere.
Standarde și aprobări:
- ISO 9227
- UNS S30403 (Sistem de numerotare unificată)
- SAE 1008 (Societatea Inginerilor Auto)
- IATF 16949: 2016
- ISO 9001: 2015
Întrebări frecvente:
Î. Este mai bine să crimpați sau să fixați PEX?
A. Pentru o conexiune rapidă, staționară și sigură, uneltele de sertizare sunt mai bune decât clemele PEX. Dar dacă aveți nevoie de flexibilitate, optați pentru cleme PEX.
Î. Cum se scoate o clemă Oetiker?
A. Clienții pot folosi unelte, cum ar fi un tăietor lateral / cu nas de taur, pentru a îndepărta dispozitivul de blocare și a dezlipi clemele de pe furtunuri. Nu este recomandat să folosiți freze rotative, deoarece acestea pot cauza deteriorarea furtunului în timpul tăierii clemei.
Î. Cum măsurați clemele pentru urechi?
A. - Montați furtunul pe țeavă sau fiting (care extinde furtunul).
- Măsurați OD (diametrul exterior) al furtunului.
- Selectați o clemă care poate găzdui acel diametru dat la mijlocul intervalului său (aproximativ).
Î. Care este diferența dintre clemele cu o singură ureche și cele duble?
A. Clemele duble pentru urechi oferă o forță de strângere sporită, în timp ce clemele cu o singură ureche permit instalarea și îndepărtarea rapidă și ușoară.