WATTS Seria LFDPTG-3, intrare centrală din spate, combinație de manometre de presiune/temperatură


Filtru
Cauza Material: Oţel , Conexiune de intrare: Filet mascul , Tip admisie: Filet mascul , Mfr. Serie: LFDPTG-3 , Element sensibil: Da , Material arbore: Alama fără plumb , Temp. Gamă: 60 până la 320 grade. F , Interval de temperatură: 60 la 320 de grade F
StilModelDimensiunea cadranuluiDimensiunea intrăriiMin. Temp.Domeniul de presiunePreț (ex. TVA)
A
LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0 la 75 Psi€196.72
B
LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0 la 75 Psi€172.10
C
LFDPTG3L-2 1/2 0-75 1/4
2 1 / 2 "1 / 4 "60 ° F0 la 75 Psi€199.80
D
LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2
2-1/2 "1 / 2 "60 de grade F0 la 50 psi€172.10
D
LFDPTG3-2 1/2 0-200 1/2
2-1/2 "1 / 2 "60 de grade F0 la 200 psi€172.10
D
LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2
2-1/2 "1 / 2 "60 de grade F0 la 75 Psi€172.10
E
LFDPTG3L-3 0-75 1/4
3"1 / 4 "60 ° F0 la 75 Psi€209.58
B
LFDPTG3-3 0-50 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0 la 50 psi€196.72
F
LFDPTG3A-3 0-75 1/4
3"1 / 4 "60 ° F0 la 75 Psi€224.98
B
LFDPTG3-3 0-75 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0 la 75 Psi€196.72
B
LFDPTG3-3-0-200 1/2
3"1 / 2 "60 ° F0 la 200 psi€196.72

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?