Material rulant: Cauciuc fără marcaj , Dimensiunea roții: 4" x 1" și 5" x 1 1/2" , Tip rotiță: (4) Pivotant, (2) rigid , Culoare: Gri, alb (montanti) , Include: (4) Rotile pivotante 4" x 1", și (2) Rotile centrale rigide 5" x 1-1/2" , Max. Înălțimea platformei: 53 " , Nr. baterie: Nu , Număr de rotile: 6 , Număr maxim de montabile: 4 , Înălțimea platformei: 10 " , Lungimea platformei: 16.5 " , Material platformă: Plastic , Lățimea platformei: 44 " , Sursa de putere: Manual
Nesting Slim Truck
Cărucioarele subțiri de cuib Vestil sunt ideale pentru depozitarea/transportarea pachetelor mici în magazine alimentare, depozite, centre comerciale și oficii poștale. Aceste camioane subțiri de cuib manevrează cu ușurință prin uși/culouri strânse și dispun de roți pivotante echipate cu rulmenți cu bile pentru a minimiza nivelurile de zgomot și a rezista la sarcini de până la 700 lb. Au bare de protecție care nu marchează atât pe față, cât și pe spate pentru a preveni daunele cauzate de coliziuni. Alegeți dintr-o gamă extinsă de camioane subțiri, disponibile cu înălțimi interioare de 50.5 și 53 inchi pe Raptor Supplies.