A B Rulmenti: Minge , Condensator necesar: Nu , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: NEMA Premium (R) , Cadru: 56C , Material cadru: Oțel laminat , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , HP: 1/4 , Hz: 60 , Clasa de izolare: F , Invertor nominal: Da , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 1.875 " , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 1 ani
Motoare cu curent alternativ cu uz general trifazic
Motoarele de curent alternativ cu 3 faze de uz general Dayton sunt proiectate pentru a alimenta ventilatoare, pompe, echipamente de ventilație și mașini-unelte cu un cuplu mai mare și o eficiență mai mare decât modelele monofazate cu aceleași specificații. Aceste motoare au un cadru NEMA 56 care conține 3 înfășurări pentru a crea un câmp magnetic rotativ și pentru a asigura o rotație continuă a arborelui atât în sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic. Sunt izolații clasa F pentru protecție împotriva temperaturilor ridicate. Sunt montate orizontal, cu fața și sunt conforme cu CE, CSA și UL pentru o funcționare în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste motoare de uz general, disponibile cu valori nominale de 1160, 1720, 1765 și 3520 RPM pe Raptor Supplies.