DAYTON 31LH37 trifazat 3/1cp 4 1765-208/230 460 | AG69.5MFK

DAYTON 31LH37 trifazat 3/1cp 4 1765-208/230 460

În stoc
Articol: AG2MFK Model: 31LH37

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€301.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
Condensator necesarNu
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăNEMA Premium (R)
Inrameaza-le56C
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă1.2-1.1 / 0.53
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP1/4
Hz60
Clasa de izolareF
Invertor evaluatDa
Lungime mai mică ax7.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiFață
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare1765
Eficiență nominală69.5%
Număr de viteze1
Lungime totală9 15 / 16 "
Fază3
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului1.875 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție1 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.8475
Înălțimea navei (cm)21.84
Lungimea navei (cm)38.35
Lățimea navei (cm)28.45
Codul HS8501514040

Variante de produs

ProdusModelFactor de serviciuAmplificatori de încărcare completăLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăLungime totalăRPM GroupGama RPMPreț
DAYTON 31LH36 trifazat 3/1cp 4 3520-208/230 460 | AG72.0MFJ 31LH361.150.88-0.80 / 0.406 29 / 32 "352072.0%10 5 / 16 "3001-36003001-3600€272.82
DAYTON 31LH38 trifazat 3/1cp 4 1160-208/230 460 | AG67.5MFL 31LH381.351.2-1.1 / 0.557.125 "116067.5%10 5 / 16 "1101-12001101-1200€333.57
DAYTON 31LH54 trifazat 3/1cp 4 1720-208/230 460 | AG69.5MGD 31LH541.151.0-1.0 / 0.506 29 / 32 "172069.5%9 15 / 16 "1701-18001701-1800€301.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 31LH37 trifazat 3/1cp 4 1765-208/230 460
€301.36 /unitate