VESTIL Rafturi baricade din seria CYL-FMSR


Filtru
Culoare: Galben , Înălțime: 32 " , Include: centură, lanț , Material: Oţel , Diametru orificiu de montare: 13 / 32 "
StilModelCapacitateLungimeNumăr de găuri de șurubLăţimePreț (ex. TVA)
A
CYL-FMSR-1
100 lbs.13.5 "413 1 / 2 "€308.36
RFQ
B
CYL-FMSR-3
200 lbs.34.5 "613.5 "€452.07
RFQ

Rafturi baricade din seria CYL-FMSR

Rafturile baricadelor din seria Vestil CYL-FMSR sunt folosite pentru a ține cilindrii în poziție verticală atunci când nu sunt utilizați. Aceste rafturi au un design compact pentru a limita împingerea și suprafața acoperită cu pulbere pentru a adăuga duritate și a minimiza abraziunea. Aceste rafturi baricade sunt disponibile în două variante pentru a stivui eficient unul și trei cilindri la un moment dat. Raptor Supplies oferă, de asemenea, extensii pentru aceste rafturi care pot fi integrate cu modelele existente pentru a oferi mai mult spațiu de stocare în mai puțin spațiu. Alegeți dintr-o gamă completă de aceste suporturi de baricade ușoare din aluminiu.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?