MITUTOYO Micrometru Digimatic


Filtru
Nicovală: Vârf plat din carbură , Rezoluție: 0.00005 "/ 0.001 mm , ax: Plat
StilModelCertificat de calibrareGamăIeșire SPCDegetarPreț (ex. TVA)
A
293-345-30
Nu1-2"/25-50 mmNuRatchet€410.93
B
293-346-30
Nu2 până la 3"/50 până la 75 mmNuRatchet€592.08
C
293-335-30
Nu0-1"/0 până la 25 mmDaFrecare€555.30
D
293-832-30
Nu0-1"/0-25 mmNuFrecare€287.58
E
293-831-30
Nu0-1"/0-25 mmNuOprire cu clichet€276.37
F
293-348-30
Nu0-1"/0 până la 25 mmNuFrecare€369.14
G
293-832-30CERT
Da0 până la 1"/0 până la 25 mm-Frecare€356.23
H
293-345-30CERT
Da1 până la 2"/25 până la 50 mm-Ratchet€541.93
I
293-348-30CERT
Da0 până la 1"/0 până la 25 mm-Frecare€426.24
J
293-335-30CERT
Da0 până la 1"/0 până la 25 mm-Frecare€541.92
K
293-831-30CERT
Da0 până la 1"/0 până la 25 mm-Oprire cu clichet€339.37
L
293-346-30 CERT
Da2 până la 3"/50 până la 75 mm-Ratchet€672.79

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?