Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

MITUTOYO 293-345-30CERT Micrometru 1-2/25.4-50.8mm Carcasă cu nist cu clichet | AC6VBB 36J711

MITUTOYO 293-345-30CERT Micrometru 1-2/25.4-50.8mm Carcasă cu nist cu clichet

În stoc
Element: AC6VBB Model: 293-345-30CERTCrucea Ref: 36J711
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
€551.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMicrometru Digimatic
NicovalăVârf plat din carbură
Certificat de calibrareDa
Gamă1 până la 2"/25 până la 50 mm
Rezoluţie0.00005 "/ 0.001 mm
DegetarRatchet

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)10.97
Codul HS9017304000
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelCertificat de calibrareGamăIeșire SPCDegetarPreț
MITUTOYO 293-345-30 Micrometru digital electronic 1 la 2 in | AA8YCD 1ARD5 293-345-30Nu1-2"/25-50 mmNuRatchet€441.93
MITUTOYO 293-831-30 Micrometru electronic cu clichet 0-1 inch | AA8YCE 1ARD6 293-831-30Nu0-1"/0-25 mmNuOprire cu clichet€299.72
MITUTOYO 293-832-30 Micrometru electronic Frecare 0-1 inch | AA8YCF 1ARD7 293-832-30Nu0-1"/0-25 mmNuFrecare€307.15
MITUTOYO 293-831-30CERT Micrometru 0-1/0-25.4mm Carcasă pentru nisturi de oprire cu clichet | AC6VAZ 36J709 293-831-30CERTDa0 până la 1"/0 până la 25 mm-Oprire cu clichet€342.93
MITUTOYO 293-832-30CERT Micrometru 0-1/0-25.4mm Carcasă cu nist de frecare | AC6VBA 36J710 293-832-30CERTDa0 până la 1"/0 până la 25 mm-Frecare€358.70
MITUTOYO 293-348-30CERT Micrometru 0-1/0-25.4mm Carcasă cu nist de frecare | AC6VBC 36J712 293-348-30CERTDa0 până la 1"/0 până la 25 mm-Frecare€444.71
MITUTOYO 293-346-30 CERT Micrometru 2-3/50.876.2mm Carcasă cu nist cu clichet | AC6VBE 36J714 293-346-30 CERTDa2 până la 3"/50 până la 75 mm-Ratchet€683.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MITUTOYO 293-345-30CERT Micrometru 1-2/25.4-50.8mm Carcasă cu nist cu clichet
€551.03 /unitate