VESTIL SNC-1650 Cărucior subțire pentru cuib, dimensiunea 44 inchi x 16.5 inchi

În stoc
Articol: AG7YYQ Model: SNC-1650

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,008.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă de cuib
Capacitate700 lbs.
Material de rotireCauciuc fără marcaj
Dimensiunea rotorului4" x 1" și 5" x 1 1/2"
Tip rotor(4) Pivotant, (2) rigid
CuloriGri, alb (montanti)
Dia Caster fata.4"
Înălţime62 "
Include(4) Rotile pivotante 4" x 1", și (2) Rotile centrale rigide 5" x 1-1/2"
Înălțimea interioară53 "
Lungime interioară16.5 "
Lățimea interioară44.375 "
Lungime17 "
Capacitate de încărcare700 lbs.
MaterialOţel
Max. Înălțimea platformei53 "
Unități de măsurareFIECARE
Nr. baterieNu
Numărul de role6
Număr maxim de încadrabile4
Inălțime totală63 "
Lungime totală16.5 "
Lățimea totală50.5 "
Înălțimea platformei10 "
Lungimea platformei16.5 "
Material platformăPlastic
Lățimea peronului44 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.4"
Înălțime utilă53 "
Lungime utilizabilă16 1 / 2 "
Lățime utilizabilă44 "
Lăţime46.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 33.75
Înălțimea navei (cm)157.48
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)118.11
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțime utilăLungime utilizabilăPreț
VESTIL SNC-SLF Raft opțional pentru cărucior Nesting Slim | AG7YYR SNC-SLF200 lbs.Plastic2 1 / 4 "13 7 / 8 "46 1 / 2 "-13 5 / 8 "€225.13
Camion subțire VESTIL UST-1748 U-bolt, 45 inch x 17.5 inch | AG8BHY TVA-17481100 lbs.-59 "17 1 / 2 "50 1 / 2 "50 1 / 2 "17.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SNC-1650 Cărucior subțire pentru cuib, dimensiunea 44 inchi x 16.5 inchi
€1,008.27 /unitate