A B Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 8.1 " , Marimea ramei: M , Tip cadru: MJL , Înălțime: 12.9 " , Max. Dimensiunea firului: 500 kcmil , Min. Dimensiunea firului: 3/0 AWG , Montare: Lug In / Lug Out , Număr de poli: 3 , Faza: 3 , Conexiune terminală: Cutie Lug , Tip călătorie: Electronic , Voltaj: 600 , latime: 8.3 "
Întrerupătoare de carcasă turnate din seria MJL
Întreruptoarele Square D din seria MJL sunt proiectate pentru a proteja circuitele sensibile de fluxurile excesive de curent care cauzează suprasarcini sau scurtcircuite. Aceste întreruptoare de circuit dispun de o declanșare electronică programabilă pentru declanșare de scurtă durată, de lungă durată și instantanee și un sistem de protecție în stare solidă pentru controlul electronic al fluxului de curent și asigurarea unei siguranțe avansate pentru aparate. Aceste întrerupătoare sunt echipate cu terminale de linie și de sarcină pentru a găzdui fire (cupru/aluminiu) de dimensiuni cuprinse între 500 kcmil și 3 AWG. Aceste întreruptoare asigură curent nominal de până la 800 A și oferă o capacitate de întrerupere de 100 kA la 240 VCA, 65 kA la 480 VCA și 25 kA la 600 VCA.