SQUARE D MJL36500 Întrerupător 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FVF 6NHE0

SQUARE D MJL36500 Întrerupător 500a 3p 600vac Lug cutie

În stoc
Articol: AG7FVF Model: MJL36500Crucea Ref: 6NHE0

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,115.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi500
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime8.1 "
Marimea rameiM
Înălţime12.9 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat5000A
Setare declanșare cu amplificator redus1000A
Max. Evaluare AIR25kA
Max. Dimensiunea firului500 kcmil
Min. Dimensiunea firului3/0 AWG
MontareLug In / Lug Out
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăACB
Terminal de conectareCutie Lug
Tip de călătorieElectronic
Lăţime8.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)31.75
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D MJL36300 Întrerupător 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FVB 6NHD6 MJL36300300€11,115.76
SQUARE D MJL36350 Întrerupător 350a 3p 600vac Box Lug | AG7FVC 6NHD7 MJL36350350€11,115.76
SQUARE D MJL36400 Întrerupător 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FVD 6NHD8 MJL36400400€17,977.59
SQUARE D MJL36450 Întrerupător 450a 3p 600vac Box Lug | AG7FVE 6NHD9 MJL36450450€20,195.19
SQUARE D MJL36600 Întrerupător 600a 3p 600vac Box Lug | AG7FVG 6NHE1 MJL36600600€11,115.76
SQUARE D MJL36700 Întrerupător 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FVH 6NHE2 MJL36700700€24,268.17
SQUARE D MJL36800 Întrerupător, 800 A, 3 P, 600 VAC, cutie | AG7FVJ 6NHE3 MJL36800800€12,496.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D MJL36500 Întrerupător 500a 3p 600vac Lug cutie
€11,115.76 /unitate