Camion subțire VESTIL UST-1748 U-bolt, 45 inch x 17.5 inch | AG8BHY

VESTIL UST-1748 U-bolt Slim Truck, 45 Inch x 17.5 Inch Size

Articol: AG8BHY Model: UST-1748

Descarcă-l Mai 20, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă de cuib
Capacitate1100 lbs.
Înălţime60 "
Înălțimea interioară50.5 "
Lungime interioară17.5 "
Lățimea interioară45 "
Lungime17 "
Capacitate de încărcare1100 lbs.
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală59 "
Lungime totală17 1 / 2 "
Lățimea totală50 1 / 2 "
Înălțime utilă50 1 / 2 "
Lungime utilizabilă17.5 "
Lățime utilizabilă45 "
Lăţime49 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 28.8
Înălțimea navei (cm)152.4
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)124.46
Codul HS8716805090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțime utilăLungime utilizabilăPreț
VESTIL SNC-1650 Cărucior subțire pentru cuib, dimensiune 44 inch x 16.5 inch | AG7YYQ SNC-1650700 lbs.Oţel63 "16.5 "50.5 "53 "-€1,008.27
VESTIL SNC-SLF Raft opțional pentru cărucior Nesting Slim | AG7YYR SNC-SLF200 lbs.Plastic2 1 / 4 "13 7 / 8 "46 1 / 2 "-13 5 / 8 "€225.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL UST-1748 U-bolt Slim Truck, 45 Inch x 17.5 Inch Size