Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL SNC-SLF Raft opțional pentru cărucior Nesting Slim | AG7YYR

VESTIL SNC-SLF Raft opțional pentru cărucior Nesting Slim

În stoc
Articol: AG7YYR Model: SNC-SLF

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€225.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion cu platformă de cuib
Capacitate200 lbs.
Înălţime2 1 / 4 "
Lungime13 7 / 8 "
Capacitate de încărcare200 lbs.
MaterialPlastic
Unități de măsurareFIECARE
Inălțime totală2 1 / 4 "
Lungime totală13 7 / 8 "
Lățimea totală46 1 / 2 "
Lungime utilizabilă13 5 / 8 "
Lățime utilizabilă42 1 / 2 "
Lăţime46 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.95
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)118.11
Codul HS8716905060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăÎnălțime utilăLungime utilizabilăPreț
VESTIL SNC-1650 Cărucior subțire pentru cuib, dimensiune 44 inch x 16.5 inch | AG7YYQ SNC-1650700 lbs.Oţel63 "16.5 "50.5 "53 "-€1,008.27
Camion subțire VESTIL UST-1748 U-bolt, 45 inch x 17.5 inch | AG8BHY TVA-17481100 lbs.-59 "17 1 / 2 "50 1 / 2 "50 1 / 2 "17.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SNC-SLF Raft opțional pentru cărucior Nesting Slim
€225.13 /unitate