Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/4 inch, 0 până la 75 Psi | BT6KJB 0121723

WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/4 inch, 0 până la 75 Psi

În stoc
Articol: BT6KJB Model: LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4Crucea Ref: 0121723
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
€196.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManometru
Cauza MaterialOţel
Dimensiunea cadranului2 1 / 2 "
Intrareînapoi
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temperatura de funcționare.320 de grade F
Mfr. SerieLFDPTG-3
Min. Temp.60 de grade F
Domeniul de presiune0 la 75 Psi
Element de detectareDa
Materialul arboreluiAlama fără plumb
Temp. Gamă60 până la 320 grade. F
Interval de temperatură60 la 320 de grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.14

Detalii produs:

Manometru de presiune și temperatură, intrare de 1/4 inch, 0 până la 75 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluiDimensiunea intrăriiMin. Temp.Domeniul de presiunePreț
WATTS LFDPTG3L-3 0-75 1/4 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/4 inch, 0 până la 75 Psi | BT6ERC 0121726 LFDPTG3L-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 de grade F0 la 75 Psi€209.58
WATTS LFDPTG3-3-0-200 1/2 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/2 inch, 0 până la 200 Psi | BT6KHN 0121662 LFDPTG3-3-0-200 1/23"1 / 2 "60 de grade F0 la 200 psi€196.72
WATTS LFDPTG3-3 0-50 1/2 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/2 inch, 0 până la 50 Psi | BT6KHP 0121660 LFDPTG3-3 0-50 1/23"1 / 2 "60 de grade F0 la 50 psi€196.72
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/2 Manometru de presiune și temperatură, intrare de 1/2 inch, 0 până la 50 Psi | BT6KHY 0121685 LFDPTG3-2 1/2 0-50 1/22-1/2 "1 / 2 "60 de grade F0 la 50 psi€172.10
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/4 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/4 inch, 0 până la 75 Psi | BT6KJC 0121722 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/42 1 / 2 "1 / 4 "60 de grade F0 la 75 Psi€172.10
WATTS LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/2 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/2 inch, 0 până la 75 Psi | BT6RFE 0121686 LFDPTG3-2 1/2 0-75 1/22-1/2 "1 / 2 "60 de grade F0 la 75 Psi€172.10
WATTS LFDPTG3A-3 0-75 1/4 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/4 inch, 0 până la 75 Psi | BT6RFL 0121725 LFDPTG3A-3 0-75 1/43"1 / 4 "60 de grade F0 la 75 Psi€224.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFDPTG3A-2 1/2 0-75 1/4 Manometru de presiune și temperatură, intrare 1/4 inch, 0 până la 75 Psi
€196.72 /unitate