Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KRAFT TOOL CO. RO5211-3/8X1/2 Dispozitiv de rostogolire plată 3/8 x 1/2 x 10 inch oțel | AD4RWK 43Y552

KRAFT TOOL CO. RO5211-3/8X1/2 Mașină de rostogolire plată 3/8 x 1/2 x 10 inch oțel

În stoc
Articol: AD4RWK Model: RO5211-3/8X1/2Crucea Ref: 43Y552

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€25.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTăietor plat Slicker
MânerOţel
Lungime10 "
MaterialOțel forjat
Lăţime3/8 și 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8205599000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimePreț
KRAFT TOOL CO. RO5211-1/4X3/8 Mașină de rostogolire plată 1/4 x 3/8 x 10 inch oțel | AD4RWJ 43Y551 RO5211-1/4X3/81/4 și 3/8 "€25.25
KRAFT TOOL CO. RO5211-5/8X3/4 Dispozitiv de rostogolire plată 5/8 x 3/4 x 10 inch oțel | AD4RWL 43Y553 RO5211-5/8X3/45/8 și 3/4 "€25.25
KRAFT TOOL CO. RO5211-3/4X7/8 Mașină de rostogolire plată 3/4 x 7/8 x 10 inch oțel | AD4RWM 43Y554 RO5211-3/4X7/83/4 și 7/8 "€25.25
KRAFT TOOL CO. RO5211-7/8X1 Dispozitiv de rostogolire plat 7/8 x 1 x 10 inch oțel | AD4RWN 43Y555 RO5211-7 / 8X17 și 8 "€25.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO5211-3/8X1/2 Mașină de rostogolire plată 3/8 x 1/2 x 10 inch oțel
€25.25 /unitate