Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WESTWARD 13P516 Mistrie de cărămidă Philadelphia 11 x 5-1/2 inci | AA6AYA

WESTWARD 13P516 Mistrie de cărămidă Philadelphia 11 x 5-1/2 in

În stoc
Element: AA6AYA Model: 13P516

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€19.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMistrie de cărămidă
MânerErgoSoft
Mâner Dia.1-3 / 8 In.
mâner Lungime6"
Lungime11 "
MaterialOțel cu conținut ridicat de carbon
ModelPhiladelphia
TipPhiladelphia
Lăţime5.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8205595510
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMânermâner LungimeLungimeModelTipLăţimePreț
WESTWARD 13P514 Mistrie de cărămidă îngustă Londra 11 x 4-3/4 inci | AA6AXZ 13P514ErgoSoft6"11 "Londra îngustăLondra îngustă4.75 "€16.37
WESTWARD 13P517 Mistrie de cărămidă Toc lat London 11 x 5-1/2 | AA6AYB 13P517ErgoSoft6"11 "Toc lat LondraToc lat Londra5.5 "€16.90
WESTWARD 13P523 Mistrie de cărămidă 5 x 2-3/4 Oțel Ergosoft Pp/tpr | AA6AYF 13P523ErgoSoft PP / TPR4.5 "5.5 "Philadelphia-2.75 "€12.45
WESTWARD 13P525 Mistrie de cărămidă 7 x 3-5/8 Oțel Ergosoft Pp/tpr | AA6AYG 13P525ErgoSoft PP / TPR5"7"Philadelphia-3.62 "€11.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 13P516 Mistrie de cărămidă Philadelphia 11 x 5-1/2 in
€19.35 /unitate